300X340X20 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM7X7
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49058022
Rubix:2330236
Hersteller:49058022


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 300 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 340 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 300X340X20 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM7X7
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 300 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 340 mm |
| Breite | 20 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.488,89 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
6.531,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen