230X270X16 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1U7

Simmerring B1

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:B1U7 230,00 270,00 16,00 902
Rubix:2789300
Hersteller:40411665
230X270X16 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1U7

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser230 mm
Außendurchmesser270 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 230X270X16 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1U7


Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser230 mm
Außendurchmesser270 mm
Breite16 mm
Werkstoffnbr
Ausführungmetallarmaturdichtung außen mit feder
120,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
143,14 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
120,29 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
120,28 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
71,67 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
64,26 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
58,49 € exkl. MwSt. / Stück
100 und mehr
52,98 € exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen