Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40411662
Rubix:2330733
Hersteller:40411662


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 220 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 11 mm |
Produktdetails : 220X250X11 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1
Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 220 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 11 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
114,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
136,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen