38.1X57.15X9.5 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B / B1 U3

Simmerring B1

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40411518
Rubix:3223704
Hersteller:B1 U3 1.500X 2.250X0.374 902
38.1X57.15X9.5 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B / B1 U3

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser38,1 mm
Außendurchmesser57,15 mm
Breite9,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 38.1X57.15X9.5 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B / B1 U3


Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser38,1 mm
Außendurchmesser57,15 mm
Breite9,5 mm
Werkstoffnbr
Ausführungmetallarmaturdichtung außen mit feder
46,53 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
55,37 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
5 bis 19 Stück
46,53 € exkl. MwSt. / 5 Stück
20 bis 49 Stück
41,72 € exkl. MwSt. / 5 Stück
50 bis 99 Stück
37,97 € exkl. MwSt. / 5 Stück
100 bis 199 Stück
34,40 € exkl. MwSt. / 5 Stück
200 bis 499 Stück
30,73 € exkl. MwSt. / 5 Stück
500 bis 999 Stück
25,87 € exkl. MwSt. / 5 Stück
1000 und mehr
22,19 € exkl. MwSt. / 5 Stück