Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40411263
Rubix:1178166
Hersteller:40411263

Produktdetails : 17X34X4 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1
Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Simmerring, Material 72 NBR 902
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 34 mm |
| Breite | 4 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,22 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
107,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen