140X160X13 B1 NBR 72 902 -IV- Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD5 Industry Pack
Simmerring B1
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:344711
Rubix:2552015
Hersteller:B1FUD5 140,00 160,00 13,00 902


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 140X160X13 B1 NBR 72 902 -IV- Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD5 Industry Pack
Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 13 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
720,52 € exkl. MwSt.
/ 24 Stück
857,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen