30X52X10 B1 NBR 72 902 -IV- Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD2 Industry Pack
Simmerring B1
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:B1FUD2 30 X 52 X 0 X 10 X 7 72 NBR 902
Rubix:3223857
Hersteller:334686


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 30X52X10 B1 NBR 72 902 -IV- Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD2 Industry Pack
Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
770,41 € exkl. MwSt.
/ 120 Stück
916,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage