Referenzen
SKF:13588
Rubix:828391
Hersteller:521194
EAN:0085311012713


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 34,93 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52,37 mm |
| Breite | 7,95 mm |
Produktdetails : 13588 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18,1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 34,93 mm |
| Außendurchmesser | 52,37 mm |
| Breite | 7,95 mm |
| Werkstoff | acm |
| Ausführung | äußere metallarmaturdichtung mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage