500X550X20 BA NBR 72 902 Simmerring BA A mit Feder / BA U10
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49312149
Rubix:1963805
Hersteller:49312149


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 500 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 550 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 500X550X20 BA NBR 72 902 Simmerring BA A mit Feder / BA U10
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 500 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 550 mm |
| Breite | 20 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
486,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
578,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen