60X90X8 B1 NBR 72 902 -IV- Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD3 Industry Pack
Simmerring B1
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:334667
Rubix:3223888
Hersteller:B1FUD3 60,00 90,00 8,00 902

Produktdetails : 60X90X8 B1 NBR 72 902 -IV- Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD3 Industry Pack
Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
993,85 € exkl. MwSt.
/ 80 Stück
1.182,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
