20X40X10 B1SL NBR 72 902 -IV- Simmerring B1SL BS mit Feder / B1 U3 SL Industry Pack
Simmerring B1
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:20071
Rubix:3223990
Hersteller:B1 U3 SL 20,00 40,00 10,00 902


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 20X40X10 B1SL NBR 72 902 -IV- Simmerring B1SL BS mit Feder / B1 U3 SL Industry Pack
Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
997,31 € exkl. MwSt.
/ 210 Stück
1.186,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort