40X55.5X9 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1 U3
Simmerring B1
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:B1 U3 40 X 55,50 X 0 X 9 X 7 72 NBR 902
Rubix:3223773
Hersteller:19484


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55,5 mm |
| Breite | 9 mm |
Produktdetails : 40X55.5X9 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1 U3
Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55,5 mm |
| Breite | 9 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
683,54 € exkl. MwSt.
/ 90 Stück
813,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen