85X105X7.5 BABSL NBR 72 902 Simmerring BABSL AS mit Feder / BABSL1
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40413861
Rubix:30367
Hersteller:40413861


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 7,5 mm |
Produktdetails : 85X105X7.5 BABSL NBR 72 902 Simmerring BABSL AS mit Feder / BABSL1
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 7,5 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,61 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
105,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen