100X115X4 WAOK NBR 70 Wellendichtring
Lippenring (W A OK NBR 70 GRUEN GS)
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:67189972
Rubix:3207862
Hersteller:67189972


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 4 mm |
Produktdetails : 100X115X4 WAOK NBR 70 Wellendichtring
Der WA ist ein einseitig radial wirkender Dichtring für rotierende oder schwenkende Wellen und optional mit einer Schutzlippe (WAS) auf der dem Fluid gegenüberliegenden Seite erhältlich, um ein Eindringen von Schmutz von außen zu verhindern.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 35 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 4 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit versenkter metallarmatur ohne feder |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen