Sicherungsring und Federring Spartex RON1L37A4, Innendurchmesser: 37 mm | Material/Verarbeitung: Edelstahl A4 | Norm: DIN 93
Sicherungsscheiben mit 1 Lasche
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RON1L37A4
Rubix:522012
Hersteller:00934370
EAN:4043377013040


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 37 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : DIN93 37 A4 Scheibe/Sicherungsblech mit Lappen
Scheibe/Sicherungsblech mit Lappen
Sicherungsbleche mit 1 Lappen A4 75X37X1,6
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 37 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Stärke | 1,6 mm |
| Typ | stoppscheiben mit 1 lasche |
| Norm | din 93 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,16 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
69,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
37 mm
Außendurchmesser
75 mm