DIN6799 RA 19X1.75 1.4122 Sicherungsscheibe für Wellen
Sicherungsscheiben für Wellen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TRUARC19A1.4122
Rubix:553059
Hersteller:6799219
EAN:4043377146922


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 19 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 37,6 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
Produktdetails : DIN6799 RA 19X1.75 1.4122 Sicherungsscheibe für Wellen
Sicherungsscheibe für Wellen
Sicherungsscheiben für Wellen A1.4122 37,6X19X1,75
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 19 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 37,6 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Stärke | 1,75 mm |
| Typ | sicherungsscheiben für wellen |
| Norm | DIN 6799 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
148,21 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
176,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
19 mm
Außendurchmesser
37,6 mm