Sicherungsring und Federring Spartex CIRI57, Material/Verarbeitung: Stahl | Norm: DIN 472
Sicherungsring
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CIRI57
Rubix:526999
Hersteller:000472.00000.0570.000
EAN:4043952087107


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 57 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62,2 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN472 J 57X2 FST PH Sicherungsring für Bohrungen
DIN 472 Federstahl Regelausführung Sicherungsringe für Bohrungen Abmessung: 57 x 2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 960 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 57 mm |
| Außendurchmesser | 62,2 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Stärke | 2 mm |
| Norm | din 472 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std