Sicherungsring und Federring Seeger Orbis AS25-BLS, Innendurchmesser: 23.2 mm | Material/Verarbeitung: Stahl
Sicherungsring für Welle schwere Ausführung
Siehe technische InformationenReferenzen
Seeger Orbis:AS25-BLS
Rubix:166

Produktdetails : DIN471 AS 25X2 FST PH Sicherungsring für Wellen, schwere Ausführung
Die Ringe der verstärkten Ausführung AS mit der DIN 471 sind für Wellen und Bohrungen ausgelegt. Im direkten Vergleich zur Regelausführung haben diese Ringe eine größere Dicke und bei den kleinen Abmessungen auch eine größere radiale Breite. Dies ermöglich eine signifikant höhere Aufnahme von Axialkräften.
DIN 471 Seeger-Ring für Wellen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3,35 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 23,2 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Stärke | 2 mm |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
23,2 mm
