229.01-1.1 Sicherheitsventil, Messing, G 1/2, Ansprechdruck 1,1 bar
Sicherheitsventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:229.01-1,1
Rubix:802444
Hersteller:104810
EAN:4047322330817

Dokumente
Produktdetails : 229.01-1.1 Sicherheitsventil, Messing, G 1/2, Ansprechdruck 1,1 bar
VOLLHUB-SICHERHEITSVENTIL
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 220 g |
|---|---|
| Typ | sicherheitsventil |
| Anschlusstyp | gewinde |
| Verbindung | g 1/2 |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 26 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84814090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
