WN9112 5.5X38 C IS4 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Senkkopf Innensechskant PIN
Sicherheitsschrauben TF HC + Nippel, Blechgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTFHC5,5X38EFA2-50
Rubix:3396612
Hersteller:9112255 38
EAN:4043377130075


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Länge | 38 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : WN9112 5.5X38 C IS4 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Senkkopf Innensechskant PIN
Diebstahlhemmende Schraube Senkkopf Innensechskant PIN
Senkkopf-SI Schrauben, ISK + PIN, Blechgewinde A2-50 5,5X38 sw 4 pin
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Länge | 38 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Kopfform | gefräst |
| Abdruckgröße | sw 4 pin |
| Gewindeart | blech |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,71 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
44,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage