DIN7504 P 3.5X32 H2 ST ZN Senkkopf Bohrschraube Form P, Philips Kreuzschlitz
Selbstbohrende Schrauben mit Senkkopf
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:VPTF3,5X32Z
Rubix:3189891
Hersteller:883364
EAN:3660757030919


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Dokumente
Produktdetails : DIN7504 P 3.5X32 H2 ST ZN Senkkopf Bohrschraube Form P, Philips Kreuzschlitz
bohrschrauben senkkopf phillips din 7504o
Selbstbohrende Schraube mit Senkkopf Phillips DIN 7504o 3,5X32
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Norm | DIN 7504 |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,65 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
6,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen