Plattenschraube Spartex VTTCBPH5,5X100EFA4, Gewindedurchmesser: 5.5 mm | Länge: 100 mm | Norm: DIN 7981
Blechschraube TCB mit PH-Schlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTCBPH5,5X100EFA4
Rubix:3379006
Hersteller:7981455 100
EAN:4043377162762


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : DIN7981 5.5X100 C H3 A4 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Linsenkopf-Blechschrauben mit Kreuzschlitz A4 5,5X100 PH3
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Norm | din 7981 |
| Kopfform | zylindrisch gewölbt |
| Abdruckgröße | ph3 |
| Gewindeart | blech |
| Festigkeitsklasse | a4 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,68 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
68,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
100 mm