Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VSTFBF4,8X38EFA2-50, Durchmesser, metrisch: M4 | Länge: 38 mm | Norm: Nicht Standard
Sicherheitsschraube TFB einseitig
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTFBF4,8X38EFA2-50
Rubix:3396940
Hersteller:9132248 38
EAN:4043377131232


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 38 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : WN9132 4.8X38 C A2 Diebstahlhemmende Schraube Linsensenkkopf Einweg-Antrieb
Diebstahlhemmende Schraube Linsensenkkopf Einweg-Antrieb
Linsensenkkopf-SI Schrauben, Einweg-Antrieb, Blechgewinde A2-50 4,8X38
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 38 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Norm | nicht standard |
| Durchmesser, metrisch | m4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | a2-50 |
| Gewindeart | blech |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,37 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
32,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage