Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VSTB8X25TXEFA2, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 25 mm | Norm: Nicht Standard
Sicherheitsschraube TC Nippel, metrisches Gewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTB8X25TXEFA2
Rubix:1738987
Hersteller:912128 25
EAN:4043377132222


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : WN9121 M8X25 T40 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Flachrundkopf Innensechsrund PIN
Diebstahlhemmende Schraube Flachrundkopf Innensechsrund PIN
Flachrundkopf-SI Schrauben, ISR + PIN, Metrisches Gewinde A2 8X25 tx 40 pin
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Norm | nicht standard |
| Durchmesser, metrisch | m8 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Festigkeitsklasse | a2 |
| Abdruckgröße | t 40 pin |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,30 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
Länge
25 mm