Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTFTTX4X75EFA2-50, Durchmesser, metrisch: M4 | Länge: 75 mm | Norm: ISO 14581
Reduzierte Senkkopfschraube mit sechs Innenlappen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTFTTX4X75EFA2-50
Rubix:3387481
Hersteller:1458124 75
EAN:4043377285683


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 75 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : ISO14581 M4X75/75 T20 A2 Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit Innensechsrund A2-50 4X75/75 TX20
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 75 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Norm | iso 14581 |
| Durchmesser, metrisch | m4 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Festigkeitsklasse | a2-50 |
| Abdruckgröße | t20 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,04 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
27,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
75 mm