Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VTBTHERMOPZ3,5X12Z, Durchmesser, metrisch: M3,5 | Länge: 12 mm | Norm: Nicht Standard
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTBTHERMOPZ3,5X12Z
Rubix:3651763
Hersteller:088200.00105.0035.012
EAN:4043952820407


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : WN88200 3.5X12 Z1 ST ZN Gewindefurchende Schraube mit LIKO für Kunststoffe
3,5X12
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | nicht standard |
| Durchmesser, metrisch | m3,5 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Abdruckgröße | pz1 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,45 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
51,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen