WN9120 4.2X19 C T15 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Flachrundkopf Innensechsrund PIN
Sicherheitsschraube TC + Nippel, Blechgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTC4,2X19TXEFA2-50
Rubix:3396701
Hersteller:9120242 19
EAN:4043377130365


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,2 mm |
|---|---|
| Länge | 19 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : WN9120 4.2X19 C T15 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Flachrundkopf Innensechsrund PIN
Diebstahlhemmende Schraube Flachrundkopf Innensechsrund PIN
Flachrundkopf-SI Schrauben, ISR + PIN, Blechgewinde A2-50 4,2X19 tx 15 pin
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,2 mm |
|---|---|
| Länge | 19 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Kopfform | zylindrisch |
| Abdruckgröße | t 15 pin |
| Gewindeart | blech |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,80 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
12,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage