DIN7976 2.9X38 C A2 Sechskant-Blechschraube Form C=mit Spitze
Sechskant-Blechschrauben
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTH2,9X38EFA2
Rubix:3378694
Hersteller:7976229 38
EAN:4043377157263


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
|---|---|
| Länge | 38 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN7976 2.9X38 C A2 Sechskant-Blechschraube Form C=mit Spitze
Sechskant-Blechschraube mit Schlitz Form C=mit Spitze
Sechskant-Blechschrauben A2 2,9X38 SW5
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
|---|---|
| Länge | 38 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Norm | DIN 7976 |
| Kopfform | th geschlitzt |
| Abdruckgröße | sw5 |
| Gewindeart | blech |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,40 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
31,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
38 mm