ISO14586 5.5X42 C T25 A4 Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund

Senkkopf-Blechschrauben mit sechs Innenlappen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTFTTX5,5X42EFA4
Rubix:3388297
Hersteller:14586455 42
EAN:4043377323071
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser5,5 mm
Länge42 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14586 5.5X42 C T25 A4 Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund


Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund
Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund A4 5,5X42 TX25
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser5,5 mm
Länge42 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormISO 14586
Kopfformgefräst
Abdruckgrößet25
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA4
Gewindevollgewinde
61,50 exkl. MwSt.
/ 500 Stück
73,18 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

42 mm

Material/Verarbeitung