WN9103 M6X16 SP1/4 A2 Diebstahlhemmende Schraube Senkkopf Zweiloch-Antrieb
Sicherheitsschraube Senkkopf zwei Löcher
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTFDT6X16EFA2
Rubix:3396459
Hersteller:910326 16
EAN:4043377127068


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : WN9103 M6X16 SP1/4 A2 Diebstahlhemmende Schraube Senkkopf Zweiloch-Antrieb
Diebstahlhemmende Schraube Senkkopf Zweiloch-Antrieb
Senkkopf-SI-Schrauben, Zweilochantrieb, Metrisches Gewinde A2 6X16 SP1/4
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | doppeltes loch |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdruckgröße | sp1/4 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,23 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
57,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
16 mm