WN9103 M5X16 SP10 A2 Diebstahlhemmende Schraube Senkkopf Zweiloch-Antrieb
Sicherheitsschraube Senkkopf zwei Löcher
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTFDT5X16EFA2
Rubix:3396452
Hersteller:910325 16
EAN:4043377126924


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : WN9103 M5X16 SP10 A2 Diebstahlhemmende Schraube Senkkopf Zweiloch-Antrieb
Diebstahlhemmende Schraube Senkkopf Zweiloch-Antrieb
Senkkopf-SI-Schrauben, Zweilochantrieb, Metrisches Gewinde A2 5X16 SP10
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | doppeltes loch |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Abdruckgröße | sp10 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,06 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
44,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
16 mm