WN9103 M3X6 SP4 A2 Diebstahlhemmende Schraube Senkkopf Zweiloch-Antrieb
Sicherheitsschraube Senkkopf zwei Löcher
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTFDT3X6EFA2
Rubix:3396443
Hersteller:910323 6
EAN:4043377126580


Technische Zusammenfassung
| Länge | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : WN9103 M3X6 SP4 A2 Diebstahlhemmende Schraube Senkkopf Zweiloch-Antrieb
Diebstahlhemmende Schraube Senkkopf Zweiloch-Antrieb
Senkkopf-SI-Schrauben, Zweilochantrieb, Metrisches Gewinde A2 3X6 SP4
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | doppeltes loch |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Abdruckgröße | sp4 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,52 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
35,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
6 mm