WN9102 4.2X16 C SP8 A2 Diebstahlhemmende Schraube Senkkopf Zweiloch-Antrieb
Sicherheitsschraube Senkkopf zwei Löcher
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTFDT4,2X16EFA2-50
Rubix:3396405
Hersteller:9102242 16
EAN:4043377128645


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : WN9102 4.2X16 C SP8 A2 Diebstahlhemmende Schraube Senkkopf Zweiloch-Antrieb
Diebstahlhemmende Schraube Senkkopf Zweiloch-Antrieb
Senkkopf-SI Schrauben, Zweilochantrieb, Blechgewinde A2-50 4,2X16 SP8
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | doppeltes loch |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewindedurchmesser | 4,2 mm |
| Abdruckgröße | sp8 |
| Gewindeart | blech |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,36 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
34,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
16 mm