WN9123 M8X16 T40 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Senkkopf Innensechsrund PIN
Sicherheitsschraube Nippel, metrisches Gewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTF8X16TXEFA2
Rubix:3396858
Hersteller:912328 16
EAN:4043377370563


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : WN9123 M8X16 T40 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Senkkopf Innensechsrund PIN
Diebstahlhemmende Schraube Senkkopf Innensechsrund PIN
Senkkopf-SI Schrauben, ISR + PIN, Metrisches Gewinde A2 8X16 tx 40 pin
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdruckgröße | t 40 pin |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,21 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
20,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
16 mm