411.13-T Sicherheitskupplung NW 10, Stahl/MS verzinkt, Tülle LW 13
Sicherheitskupplung NW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:411.13-T
Rubix:1424882
Hersteller:107622
EAN:4047322364911


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | tülle lw 13 |
|---|---|
| Werkstoff | stahl / messing verzinkt |
Dokumente
Produktdetails : 411.13-T Sicherheitskupplung NW 10, Stahl/MS verzinkt, Tülle LW 13
Sicherheitskupplung hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung mit sehr hoher Durchflussleistung bei geringem Druckabfall. / Die Entriegelung erfolgt vollautomatisch in zwei Stufen. Die Kupplung wird vor dem endgültigen Entkuppeln entlüftet um das Risiko einer Verletzung des Bedieners durch umherfliegende Schlauchenden zu minimieren. Die Kupplung gibt den Kupplungsstecker erst frei, wenn der Restdruck von ca. 0,3 bar unterschritten wurde. Somit wird der berüchtigte Peitschenhiebeffekt verhindert und das Risiko der Verletzung des Bedienpersonals praktisch ausgeschlossen. / Die Sicherheitsversion entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414. / Für alle Anwendungen mit überdurchschnittlich hohem Luftbedarf und robusten Einsatzbedingungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 140 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | tülle lw 13 |
| Werkstoff | stahl / messing verzinkt |
| Profil | nw 10 |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen