827652 ISO Sicherheitskennzeichnung - Warnung vor Biogefährdung
Sicherheitskennzeichnung
Siehe technische InformationenReferenzen
Brady:827652
Rubix:2846727
Hersteller:827652
EAN:0754473263331


Technische Zusammenfassung
| Modell | pericolo: rischio biologico |
|---|---|
| Werkstoff | laminiertes polyester |
Produktdetails : 827652 ISO Sicherheitskennzeichnung - Warnung vor Biogefährdung
Dieses selbstklebende Brady-Sicherheitskennzeichen weist mithilfe eines klaren, ISO-konformen Piktogramms auf eine biologische Gefährdung hin. Die Referenz 827652 ist ein laminiertes Polyesteretikett in Schwarz auf Gelb.
Eigenschaften:
Der Aufkleber dient zur Kennzeichnung von Bereichen mit biologischem Risiko und unterstützt eine strukturierte Gefahrenkommunikation innerhalb von Anlagen. Die laminierte Polyesteroberfläche sorgt für eine hohe Beständigkeit der Kennzeichnung, während der permanente Acrylklebstoff eine einfache Anbringung auf unterschiedlichen Untergründen ermöglicht. Die glänzende Oberfläche verbessert die Lesbarkeit, und die dreieckige Form erhöht den Wiedererkennungswert des Warnsignals. Das Piktogramm W009 ist ein international anerkanntes Symbol, das weltweit verstanden wird.
Spezifikationen:
• Form: Dreieck
• Abmessungen: 200,00 mm (Basis) × 173,00 mm (Höhe)
• Material: laminiertes Polyester (selbstklebend)
• Brady-Materialcode: B-7541
• Materialstärke: 0,099 mm
• Farbe: Schwarz auf Gelb
• Klebstoff: permanenter Acrylkleber
• Mindestverarbeitungstemperatur: 10 °C
• Einsatztemperatur max.: 110 °C
• Einsatztemperatur min.: −40 °C
• Oberfläche: glänzend
• PIC-Nummer: W009
• Brady-Referenz: 827652
Normen:
• ISO 7010: Norm zur Harmonisierung von Sicherheitszeichen, um eine sofortige Verständlichkeit in industriellen Umgebungen zu gewährleisten
• REACH (ohne SVHC): Dieser Status bestätigt, dass das Produkt gemäß europäischer Gesetzgebung keine besonders besorgniserregenden Stoffe enthält
Eigenschaften:
Der Aufkleber dient zur Kennzeichnung von Bereichen mit biologischem Risiko und unterstützt eine strukturierte Gefahrenkommunikation innerhalb von Anlagen. Die laminierte Polyesteroberfläche sorgt für eine hohe Beständigkeit der Kennzeichnung, während der permanente Acrylklebstoff eine einfache Anbringung auf unterschiedlichen Untergründen ermöglicht. Die glänzende Oberfläche verbessert die Lesbarkeit, und die dreieckige Form erhöht den Wiedererkennungswert des Warnsignals. Das Piktogramm W009 ist ein international anerkanntes Symbol, das weltweit verstanden wird.
Spezifikationen:
• Form: Dreieck
• Abmessungen: 200,00 mm (Basis) × 173,00 mm (Höhe)
• Material: laminiertes Polyester (selbstklebend)
• Brady-Materialcode: B-7541
• Materialstärke: 0,099 mm
• Farbe: Schwarz auf Gelb
• Klebstoff: permanenter Acrylkleber
• Mindestverarbeitungstemperatur: 10 °C
• Einsatztemperatur max.: 110 °C
• Einsatztemperatur min.: −40 °C
• Oberfläche: glänzend
• PIC-Nummer: W009
• Brady-Referenz: 827652
Normen:
• ISO 7010: Norm zur Harmonisierung von Sicherheitszeichen, um eine sofortige Verständlichkeit in industriellen Umgebungen zu gewährleisten
• REACH (ohne SVHC): Dieser Status bestätigt, dass das Produkt gemäß europäischer Gesetzgebung keine besonders besorgniserregenden Stoffe enthält
Sicherheitszeichen ISO 7010 für biologische Gefährdung (PIC W009). Dreieck aus laminiertem Polyester mit permanentem Acrylklebstoff, für den Innen- und Außenbereich.
Stärken
• Verbessert die Wahrnehmbarkeit der Gefahr durch den hohen Kontrast von Schwarz auf Gelb
• Unterstützt eine klare und strukturierte interne Sicherheitskennzeichnung in Anlagen
• Ermöglicht eine einfache Anbringung auf vielen Oberflächen dank permanentem Acrylklebstoff
• Erhöht die Langlebigkeit der Kennzeichnung durch die laminierte Polyesteroberfläche
• Fördert eine schnelle Identifikation durch die sofort erkennbare Dreiecksform
• Unterstützt eine klare und strukturierte interne Sicherheitskennzeichnung in Anlagen
• Ermöglicht eine einfache Anbringung auf vielen Oberflächen dank permanentem Acrylklebstoff
• Erhöht die Langlebigkeit der Kennzeichnung durch die laminierte Polyesteroberfläche
• Fördert eine schnelle Identifikation durch die sofort erkennbare Dreiecksform
Anwendungen
Das selbstklebende Brady-Sicherheitskennzeichen 827652 wird zur Gefahrenkommunikation und zur Kennzeichnung von Bereichen innerhalb industrieller Standorte eingesetzt. Es eignet sich insbesondere für Lagerbereiche, Technikräume und Zonen, in denen auf eine biologische Gefährdung hingewiesen werden muss. Dank des selbstklebenden Formats kann es auf Türen, Wänden, Informationstafeln oder anderen geeigneten Oberflächen angebracht werden.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | pericolo: rischio biologico |
|---|---|
| Werkstoff | laminiertes polyester |
| Höhe | 173 mm |
| Breite | 200 mm |
| Bauform | dreieckig |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage