828832 ISO Sicherheitskennzeichnung - Warnung vor heißer Oberfläche
Sicherheitskennzeichnung
Siehe technische InformationenReferenzen
Brady:828832
Rubix:2846732
Hersteller:828832
EAN:0754473277567

Produktdetails : 828832 ISO Sicherheitskennzeichnung - Warnung vor heißer Oberfläche
Dieser Aufkleber weist gemäß dem Piktogramm W017 auf eine Gefahr durch heiße Oberflächen hin. Das schwarze Dreieck auf gelbem Hintergrund ermöglicht eine schnelle visuelle Erkennung von Bereichen mit thermischem Risiko. Die Rolle mit 250 Aufklebern eignet sich ideal zur Verbesserung der Kennzeichnung von heißen Komponenten.
Eigenschaften:
Dieses selbstklebende ISO-Schild von Brady® ist ein dreieckiges Warnschild gemäß dem Piktogramm W017 „Gefahr: Heiße Oberfläche“. Die schwarze Darstellung auf gelbem Hintergrund ermöglicht das schnelle Erkennen von Bereichen mit erhöhter Temperatur. Hergestellt aus laminiertem Polyester mit glänzender Oberfläche, verfügt es über einen permanenten Acrylklebstoff, der für industrielle Anlagenoberflächen geeignet ist. Geliefert auf einer Rolle mit 250 Stück erleichtert es die einheitliche Kennzeichnung in allen betroffenen Bereichen.
Spezifikationen:
• Abmessungen: 50,00 mm (B) x 43,00 mm (H)
• Dicke (Schild): 0,099 mm
• Material: laminiertes Polyester
• Oberfläche: glänzend
• Klebstoff: permanenter Acrylklebstoff
• Farbe: schwarz auf gelb
• Form: Dreieck
• Schildtyp: Warnung
• Beschreibung des Piktogramms: Gefahr heiße Oberfläche
• PIC-Nummer: W017
• Brady-Referenz: 828832
• Brady-Material-Nr.: B-7541
• Gesamtmenge pro Packung: 250 Schild(er) / Rolle
• Minimale Verarbeitungstemperatur: 10 °C
• Einsatztemperatur: von -40 °C bis 110 °C
• Referenzhaftzeit: 20 min
• Haftung auf Edelstahl (20 min - 24 h): 69 N/100 mm - 77 N/100 mm
• Haftung auf Polypropylen (20 min - 24 h): 55 N/100 mm - 62 N/100 mm
• Haftung auf glattem ABS (20 min - 24 h): 74 N/100 mm - 92 N/100 mm
• Haftung auf strukturiertem ABS (20 min - 24 h): 14 N/100 mm - 21 N/100 mm
Normen:
• ISO 7010: Internationale Norm zur Festlegung grafischer Sicherheitszeichen und Piktogramme für ein einheitliches Verständnis von Warnhinweisen
• Richtlinie RoHS 2011/65/EU und 2015/863: Bestätigung der Beschränkung bestimmter gefährlicher Stoffe
• REACH (SVHC): Das Produkt enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe
Eigenschaften:
Dieses selbstklebende ISO-Schild von Brady® ist ein dreieckiges Warnschild gemäß dem Piktogramm W017 „Gefahr: Heiße Oberfläche“. Die schwarze Darstellung auf gelbem Hintergrund ermöglicht das schnelle Erkennen von Bereichen mit erhöhter Temperatur. Hergestellt aus laminiertem Polyester mit glänzender Oberfläche, verfügt es über einen permanenten Acrylklebstoff, der für industrielle Anlagenoberflächen geeignet ist. Geliefert auf einer Rolle mit 250 Stück erleichtert es die einheitliche Kennzeichnung in allen betroffenen Bereichen.
Spezifikationen:
• Abmessungen: 50,00 mm (B) x 43,00 mm (H)
• Dicke (Schild): 0,099 mm
• Material: laminiertes Polyester
• Oberfläche: glänzend
• Klebstoff: permanenter Acrylklebstoff
• Farbe: schwarz auf gelb
• Form: Dreieck
• Schildtyp: Warnung
• Beschreibung des Piktogramms: Gefahr heiße Oberfläche
• PIC-Nummer: W017
• Brady-Referenz: 828832
• Brady-Material-Nr.: B-7541
• Gesamtmenge pro Packung: 250 Schild(er) / Rolle
• Minimale Verarbeitungstemperatur: 10 °C
• Einsatztemperatur: von -40 °C bis 110 °C
• Referenzhaftzeit: 20 min
• Haftung auf Edelstahl (20 min - 24 h): 69 N/100 mm - 77 N/100 mm
• Haftung auf Polypropylen (20 min - 24 h): 55 N/100 mm - 62 N/100 mm
• Haftung auf glattem ABS (20 min - 24 h): 74 N/100 mm - 92 N/100 mm
• Haftung auf strukturiertem ABS (20 min - 24 h): 14 N/100 mm - 21 N/100 mm
Normen:
• ISO 7010: Internationale Norm zur Festlegung grafischer Sicherheitszeichen und Piktogramme für ein einheitliches Verständnis von Warnhinweisen
• Richtlinie RoHS 2011/65/EU und 2015/863: Bestätigung der Beschränkung bestimmter gefährlicher Stoffe
• REACH (SVHC): Das Produkt enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe
Stärken
• Sofortige Erkennung heißer Oberflächen dank standardisiertem Piktogramm W017 und starkem Schwarz-Gelb-Kontrast
• Dauerhafter Halt durch permanenten Acrylklebstoff, geeignet für industrielle Anwendungen
• Hohe Temperaturbeständigkeit für den Einsatz von -40 °C bis 110 °C
• Einfache Anwendung vor Ort dank Lieferung auf Rolle mit 250 Stück
• Dauerhafter Halt durch permanenten Acrylklebstoff, geeignet für industrielle Anwendungen
• Hohe Temperaturbeständigkeit für den Einsatz von -40 °C bis 110 °C
• Einfache Anwendung vor Ort dank Lieferung auf Rolle mit 250 Stück
Anwendungen
Dieses Warnschild dient zur Kennzeichnung von Anlagen mit Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen. Es eignet sich für Maschinenverkleidungen, Rohrleitungen, Schaltschränke, Öfen, Wärmetauscher oder Prozessanlagen. Das laminierte Polyesterträgermaterial und der permanente Klebstoff ermöglichen den Einsatz in industriellen Umgebungen mit Temperaturschwankungen. Es wird in Bereichen wie Produktion, Instandhaltung, Energie oder Logistik eingesetzt, um die Sicherheitskennzeichnung in Werkstätten und technischen Bereichen zu verbessern.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | danger: surface chaude |
|---|---|
| Höhe | 43 mm |
| Breite | 50 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
137,69 € exkl. MwSt.
/ Packung
163,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage