830805 ISO Sicherheitskennzeichnung - Richtungsangabe gerade
Sicherheitskennzeichnung
Siehe technische InformationenReferenzen
Brady:830805
Rubix:2846706
Hersteller:830805
EAN:0754473443030


Technische Zusammenfassung
| Modell | freccia direzionale 90° |
|---|---|
| Werkstoff | polypropylen (pp) |
Produktdetails : 830805 ISO Sicherheitskennzeichnung - Richtungsangabe gerade
Das Sicherheitskennzeichen – Richtungspfeil 90° – Brady dient zur eindeutigen Kennzeichnung der Laufrichtung in Brandschutz- und Fluchtwegen. Die Ausführung aus Polypropylen gewährleistet eine langlebige und zuverlässige Installation.
Eigenschaften:
Das Sicherheitskennzeichen – Richtungspfeil 90° – Brady wurde speziell entwickelt, um die Richtung zu Feuerlöscheinrichtungen, Brandmeldern oder anderen brandschutzrelevanten Zugängen klar anzuzeigen. Das starre Polypropylenmaterial mit Polyester-Schutzlaminat ermöglicht den Einsatz sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Es ist UV-beständig sowie widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit und Abrieb. Der rote Hintergrund, das weiße Symbol und die quadratische Form entsprechen den visuellen Vorgaben der ISO-Normen für Brandschutzkennzeichnung und sorgen für eine sofortige und eindeutige Erkennbarkeit.
Spezifikationen:
• Schildtyp: Brandschutzkennzeichen
• Abmessungen: 250 mm x 250 mm
• Stärke: 1,55 mm
• Farbe: Weiß auf Rot
• Form: Quadratisch
• Piktogrammbeschreibung: Richtungspfeil 90°, nach rechts
• Minimale Einsatztemperatur: −40 °C
• Maximale Einsatztemperatur: 120 °C
Normen:
• ISO 7010: Festlegung der Gestaltungsanforderungen für Sicherheits- und Brandschutzpiktogramme zur einheitlichen Kennzeichnung
• UNSPSC 55121704: Zuordnung zur Produktkategorie Sicherheitskennzeichen
• REACH SVHC: Frei von SVHC-Stoffen gemäß Kandidatenliste vom 17. Januar 2023
Eigenschaften:
Das Sicherheitskennzeichen – Richtungspfeil 90° – Brady wurde speziell entwickelt, um die Richtung zu Feuerlöscheinrichtungen, Brandmeldern oder anderen brandschutzrelevanten Zugängen klar anzuzeigen. Das starre Polypropylenmaterial mit Polyester-Schutzlaminat ermöglicht den Einsatz sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Es ist UV-beständig sowie widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit und Abrieb. Der rote Hintergrund, das weiße Symbol und die quadratische Form entsprechen den visuellen Vorgaben der ISO-Normen für Brandschutzkennzeichnung und sorgen für eine sofortige und eindeutige Erkennbarkeit.
Spezifikationen:
• Schildtyp: Brandschutzkennzeichen
• Abmessungen: 250 mm x 250 mm
• Stärke: 1,55 mm
• Farbe: Weiß auf Rot
• Form: Quadratisch
• Piktogrammbeschreibung: Richtungspfeil 90°, nach rechts
• Minimale Einsatztemperatur: −40 °C
• Maximale Einsatztemperatur: 120 °C
Normen:
• ISO 7010: Festlegung der Gestaltungsanforderungen für Sicherheits- und Brandschutzpiktogramme zur einheitlichen Kennzeichnung
• UNSPSC 55121704: Zuordnung zur Produktkategorie Sicherheitskennzeichen
• REACH SVHC: Frei von SVHC-Stoffen gemäß Kandidatenliste vom 17. Januar 2023
Stärken
• Schnelle Orientierung zu Brandschutzeinrichtungen durch klar verständliches Piktogramm
• Einfache Montage dank geschlossener Oberfläche ohne Bohrungen
• Hohe Lebensdauer durch robustes Polypropylenmaterial
• Zuverlässige Kennzeichnung von Brandschutzwegen durch gut erkennbare quadratische Geometrie
• Einfache Montage dank geschlossener Oberfläche ohne Bohrungen
• Hohe Lebensdauer durch robustes Polypropylenmaterial
• Zuverlässige Kennzeichnung von Brandschutzwegen durch gut erkennbare quadratische Geometrie
Anwendungen
Dieses Brandschutzschild wird überall dort eingesetzt, wo Flucht- und Rettungswege sowie brandschutzrelevante Routen eindeutig gekennzeichnet sein müssen. Es eignet sich ideal für Industriegebäude, Logistik- und Lagerhallen, Produktionsstätten, Technikräume sowie Büro- und Verwaltungsgebäude.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | freccia direzionale 90° |
|---|---|
| Werkstoff | polypropylen (pp) |
| Länge | 250 mm |
| Höhe | 250 mm |
| Breite | 250 mm |
| Bauform | quadratisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage