830803 ISO Sicherheitskennzeichnung - Richtungsangabe gerade
Sicherheitskennzeichnung
Siehe technische InformationenReferenzen
Brady:830803
Rubix:2846719
Hersteller:830803
EAN:0754473442996

Produktdetails : 830803 ISO Sicherheitskennzeichnung - Richtungsangabe gerade
Offen und eindeutig wahrnehmbar in Bereichen, in denen der Brandschutz klar gekennzeichnet sein muss, zeigt das starre Brady-Schild 830803 einen Richtungspfeil im 90°-Winkel. Das drehbare quadratische Format und die robuste Ausführung sorgen für eine hohe Sichtbarkeit der Botschaft sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.
Eigenschaften:
Dieses Schild dient dazu, Personen zuverlässig in Richtung einer Brandschutzeinrichtung oder eines zugehörigen Zugangswegs zu leiten. Der starke Kontrast zwischen rotem Hintergrund und weißem Pfeil gewährleistet eine gute Lesbarkeit, auch bei wechselnden Lichtverhältnissen. Die Oberfläche aus starrem Polypropylen bietet eine hohe mechanische Stabilität und ermöglicht den Einsatz sowohl in Innenbereichen als auch in geschützten Außenzonen. Die quadratische Form erleichtert die visuelle Ausrichtung an Wänden oder Trägern, während das Fehlen von Bohrlöchern verschiedene Befestigungsarten und eine flexible Positionierung entsprechend den örtlichen Gegebenheiten erlaubt. Das 90°-Piktogramm unterstützt eine intuitive Orientierung bei Bewegungen oder in Notfallsituationen.
Spezifikationen:
• Material: Polypropylen (Brady-Materialcode B-7527)
• Abmessungen: 148,00 mm (B) × 148,00 mm (H)
• Dicke: 1,55 mm
• Farbe: Weiß auf Rot
• Form: quadratisch
• Beschreibung des Piktogramms: Richtungspfeil 90°, nach rechts
• Einsatztemperatur: bis zu 120 °C
• Minimale Einsatztemperatur: -40 °C
• Anzahl der Bohrlöcher: 0
• Referenz: 830803
• Piktogrammnummer: A090R
• Ursprungsland: Belgien (BE)
Normen:
• ISO 7010: Norm zur Definition von Sicherheitspiktogrammen mit standardisierter grafischer Darstellung, um ein einheitliches Verständnis in professionellen Arbeitsumgebungen sicherzustellen
• REACH SVHC: konform mit dem Status, der das Nichtvorhandensein besonders besorgniserregender Stoffe gemäß der aktuellen Kandidatenliste bestätigt und eine kontrollierte Materialverwendung gewährleistet
Eigenschaften:
Dieses Schild dient dazu, Personen zuverlässig in Richtung einer Brandschutzeinrichtung oder eines zugehörigen Zugangswegs zu leiten. Der starke Kontrast zwischen rotem Hintergrund und weißem Pfeil gewährleistet eine gute Lesbarkeit, auch bei wechselnden Lichtverhältnissen. Die Oberfläche aus starrem Polypropylen bietet eine hohe mechanische Stabilität und ermöglicht den Einsatz sowohl in Innenbereichen als auch in geschützten Außenzonen. Die quadratische Form erleichtert die visuelle Ausrichtung an Wänden oder Trägern, während das Fehlen von Bohrlöchern verschiedene Befestigungsarten und eine flexible Positionierung entsprechend den örtlichen Gegebenheiten erlaubt. Das 90°-Piktogramm unterstützt eine intuitive Orientierung bei Bewegungen oder in Notfallsituationen.
Spezifikationen:
• Material: Polypropylen (Brady-Materialcode B-7527)
• Abmessungen: 148,00 mm (B) × 148,00 mm (H)
• Dicke: 1,55 mm
• Farbe: Weiß auf Rot
• Form: quadratisch
• Beschreibung des Piktogramms: Richtungspfeil 90°, nach rechts
• Einsatztemperatur: bis zu 120 °C
• Minimale Einsatztemperatur: -40 °C
• Anzahl der Bohrlöcher: 0
• Referenz: 830803
• Piktogrammnummer: A090R
• Ursprungsland: Belgien (BE)
Normen:
• ISO 7010: Norm zur Definition von Sicherheitspiktogrammen mit standardisierter grafischer Darstellung, um ein einheitliches Verständnis in professionellen Arbeitsumgebungen sicherzustellen
• REACH SVHC: konform mit dem Status, der das Nichtvorhandensein besonders besorgniserregender Stoffe gemäß der aktuellen Kandidatenliste bestätigt und eine kontrollierte Materialverwendung gewährleistet
Stärken
• Flexible Montage auf unterschiedlichen Untergründen dank fehlender vordefinierter Bohrlöcher
• Verbesserte Lesbarkeit durch den Kontrast zwischen weißem Pfeil und rotem Hintergrund
• Stabiles Verhalten in Umgebungen mit wechselnden Temperaturen
• Intuitive Wegeführung durch das Richtungspiktogramm
• Verbesserte Lesbarkeit durch den Kontrast zwischen weißem Pfeil und rotem Hintergrund
• Stabiles Verhalten in Umgebungen mit wechselnden Temperaturen
• Intuitive Wegeführung durch das Richtungspiktogramm
Anwendungen
Der gerade Pfeil wird überall dort eingesetzt, wo Brandschutzkennzeichnungen sofort erkennbar sein müssen, etwa in technischen Anlagen, Industriegebäuden oder Logistikbereichen. Er trägt dazu bei, Bewegungen gezielt zu einer Feuerlöscheinrichtung zu lenken, sei es zu einem Feuerlöscher, einem Löschwasseranschluss, einem Schlauch oder einem speziellen Zugangspunkt. Wartungsverantwortliche, Sicherheitskoordinatoren, Bediener und Standortverantwortliche können das Schild nutzen, um Flucht- und Verkehrswege zu strukturieren oder die Sicherheit der internen Wegeführung entsprechend der Gebäudekonfiguration zu erhöhen.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | freccia direzionale 90° |
|---|---|
| Werkstoff | polypropylen |
| Länge | 148 mm |
| Höhe | 148 mm |
| Breite | 148 mm |
| Bauform | quadratisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
