830829 ISO Sicherheitskennzeichnung - Richtungsangabe diagonal

Sicherheitskennzeichnung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Brady:830829
Rubix:2846696
Hersteller:830829
EAN:0754473452612
830829 ISO Sicherheitskennzeichnung - Richtungsangabe diagonal

Technische Zusammenfassung

Modellfreccia direzionale 45°
Werkstoffpolypropylen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 830829 ISO Sicherheitskennzeichnung - Richtungsangabe diagonal


Das ISO-Sicherheitskennzeichen von Brady mit Richtungs­pfeil-Piktogramm im 45°-Winkel, Referenz 830829, zeigt unmittelbar die einzuhaltende Richtung zu einer Brandschutzeinrichtung an. Das Schild aus Polypropylen in Weiß auf rotem Hintergrund fügt sich nahtlos in normgerechte Leitsysteme von Industrie- und Dienstleistungsstandorten ein.

Eigenschaften:
Das ISO-Sicherheitskennzeichen von Brady aus starrem Polypropylen ist für den Brandschutz bestimmter Einrichtungen vorgesehen. Die Ausführung mit bedruckter Oberfläche und glänzendem Polyester-Schutzlaminat bewahrt Beschriftung und Piktogramm auch bei regelmäßiger Reinigung oder Kontakt mit handelsüblichen Lösungsmitteln. Der diagonal zum Eck ausgerichtete Richtungs­pfeil sorgt für eine eindeutige Wegweisung zum jeweiligen Sicherheitselement. Die Kombination aus rotem Hintergrund und weißem Motiv erhöht die Sichtbarkeit, auch in hellen oder stark frequentierten Umgebungen. Die leicht strukturierte Oberfläche reduziert störende Reflexionen und erleichtert gleichzeitig das Erkennen des Symbols aus größerer Entfernung. Das für den Innen- und Außenbereich geeignete Brady-Material B-7527 behält sein Erscheinungsbild auch bei Einwirkung von Feuchtigkeit, UV-Strahlung, Temperaturschwankungen und Abrieb bei und trägt so zu einer dauerhaft stabilen Sicherheitskennzeichnung bei.

Spezifikationen:
• Marke: Brady®
• Brady-Referenz: 830829
• Schildtyp: Brandschutz
• Beschreibung des Piktogramms: Richtungs­pfeil 45°, diagonal
• Piktogramm-Code: A045R
• Form: quadratisch
• Haupteinsatzbereich: Kennzeichnung von Anlagen
• Trägermaterial: starres Polypropylen (PP) B-7527, bedruckte Oberfläche
• Schutzlaminat: transparentes, glänzendes Polyester-Laminat
• Gesamtdicke: 1,55 mm
• Abmessungen: 100,00 mm (Breite) x 100,00 mm (Höhe)
• Farbe: Weiß auf Rot
• Temperaturbeständigkeit: von −40 °C bis +120 °C
• Ohne Befestigungsbohrungen
• Hergestellt in Belgien

Normen:
• ISO 7010: Gewährleistet die Verwendung eines genormten Sicherheits­piktogramms und ermöglicht so ein schnelles und einheitliches Verständnis in Gebäuden und Industrieanlagen
• SVHC-frei gemäß REACH-Verordnung: Bestätigt das Nichtvorhandensein besonders besorgniserregender Stoffe gemäß aktuellem Stand im Material B-7527 und trägt zur Reduzierung chemischer Risiken am Einsatzort bei

Stärken

• Sofortige Erkennbarkeit von Sicherheitswegen durch das 45°-Richtungs­pfeil-Piktogramm des ISO-Sicherheitskennzeichens von Brady
• Hohe Beständigkeit des Drucks durch die Konstruktion aus Polypropylen B-7527 mit bedruckter Oberfläche und glänzendem Polyester-Schutzlaminat
• Widerstandsfähigkeit gegenüber Lösungsmitteln, Feuchtigkeit, UV-Strahlung, Temperaturschwankungen und Abrieb, geeignet für industrielle Umgebungen und technische Bereiche
• Flexible Anpassung der Pfeilrichtung durch einfaches Drehen des Schildes dank quadratischer Form und fehlender Befestigungsbohrungen

Anwendungen

Das ISO-Sicherheitskennzeichen von Brady mit 45°-Richtungs­pfeil wird zur Kennzeichnung von Brandschutz- und Feuerlösch­einrichtungen eingesetzt, wenn die Laufrichtung durch einen Pfeil vorgegeben werden muss. Es ist Bestandteil von Leitsystemen, bei denen mehrere Schilder schrittweise zu einer Sicherheits­einrichtung führen und andere genormte Piktogramme sinnvoll ergänzen.

Technische Informationen


Attribute
Modellfreccia direzionale 45°
Werkstoffpolypropylen
Länge100 mm
Höhe100 mm
Breite100 mm
Bauformquadratisch
5,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,81 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage