830823 ISO Sicherheitskennzeichnung - Richtungsangabe diagonal

Sicherheitskennzeichnung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Brady:830823
Rubix:2846694
Hersteller:830823
EAN:0754473452407
830823 ISO Sicherheitskennzeichnung - Richtungsangabe diagonal

Technische Zusammenfassung

Modellfreccia direzionale 45°
Werkstofflaminiertes polyester (b-7541)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 830823 ISO Sicherheitskennzeichnung - Richtungsangabe diagonal


Der Brandschutzaufkleber Brady 830823 mit 45°-Richtungspfeil dient der klaren Kennzeichnung des Weges zu Feuerlöscheinrichtungen. Das quadratische, selbstklebende Schild aus laminiertem Polyester kombiniert normgerechte Sicherheitskennzeichnung mit langlebiger Markierung für industrielle und technische Umgebungen.

Eigenschaften:
Dieser Aufkleber mit schrägem 45°-Pfeil ermöglicht eine schnelle Orientierung zu den vorhandenen Feuerlöscheinrichtungen am Einsatzort. Der weiße Pfeil auf rotem Hintergrund weist visuell den Weg zu Wandhydranten, Feuerlöschern, manuellen Brandmeldern sowie zu Lagerbereichen für Feuerlöschausrüstung. Das quadratische Format erleichtert die Anbringung an Wänden, Türen, Säulen, Schächten oder Trägerelementen in der Nähe von Brandschutzanlagen, auch in Bereichen mit bereits dichter Beschilderung. Die laminierte Polyesterfolie in Kombination mit einem permanenten Acrylklebstoff sorgt für eine dauerhafte Haftung auf zahlreichen Oberflächen, einschließlich schwieriger oder pulverbeschichteter Materialien und gewährleistet dank der glänzenden Oberfläche eine gute Lesbarkeit.

Spezifikationen:
• Brady-Nummer: 830823
• PIC-Nummer: A045R
• Schildtyp: Brandschutz
• Beschreibung des Piktogramms: Richtungspfeil
• Pfeilwinkel: 45°
• Pfeilrichtung: je nach Ausrichtung bei der Verklebung variabel
• Abmessungen (B × H): 200,00 mm × 200,00 mm
• Form: quadratisch
• Menge pro Verpackungseinheit: 1 Schild
• Trägermaterial: weißes, laminiertes Polyester
• Brady-Materialnummer: B-7541
• Trägerdicke: 0,100 mm
• Klebstoffdicke: 0,020 mm
• Gesamtdicke ohne Schutzfolie: 0,120 mm
• Klebstoff: permanenter Acrylklebstoff
• Oberflächenfinish: glänzend
• Motivfarbe: weiß auf rotem Hintergrund
• Sicherheitsrot: RAL 3001
• Einsatztemperaturbereich: -40 °C bis 110 °C
• Kurzzeitig maximal zulässige Temperatur: 140 °C
• Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
• Anfangshaftung (Polyken Probe Tack): 578 g

Normen:
• ISO 7010: Die von Brady verwendete Sicherheitskennzeichnung entspricht dem genormten Format, der grafischen Gestaltung und der standardisierten Darstellung eines Brandschutzpfeils und ermöglicht eine eindeutige Identifikation in allen Gebäudetypen.
• REACH: Der Brady-Aufkleber enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) und unterstützt damit die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben zum Umgang mit chemischen Substanzen in industriellen Anlagen.
• ASTM D 1000, ASTM D 2979 und PSTC-7: Diese Normen bilden die Grundlage für die Prüfungen des Brady-Materials B-7541 zur Bewertung von Dicke, Haftung und innerer Festigkeit des Klebstoffaufbaus.

Stärken

• Geeignet für zahlreiche Untergründe, einschließlich bestimmter niederenergetischer Oberflächen und pulverbeschichteter Metallstrukturen
• Schnelle und eindeutige Orientierung zu Feuerlöscheinrichtungen durch den schrägen 45°-Pfeil auf sicherheitsrotem Hintergrund
• Dauerhafte Kennzeichnung dank laminiertem Polyesterträger und permanentem Acrylklebstoff des Brady-Materials B-7541
• Zuverlässige Haftleistung über einen großen Temperaturbereich hinweg, wodurch das Risiko des Ablösens minimiert wird

Anwendungen

Der Brady 830823 Aufkleber wird zur Strukturierung visueller Leitsysteme zu Feuerlöscheinrichtungen eingesetzt. Er wird vorgelagert zu den Brandschutzeinrichtungen angebracht, insbesondere bei:

• Wandhydranten und tragbaren Feuerlöschern
• Manuellen Brandmeldern
• Brandschutzausrüstung wie feuerfeste Schutzanzüge, Helme oder spezielle Werkzeuge
• Rauch- und Wärmeabzugsöffnungen

Dieses quadratische, selbstklebende Schild eignet sich für den Einsatz in Werkstätten, Fluren, Technikräumen, Lagerhallen, Lagerbereichen und Verkehrswegen und ergänzt dort die bestehende Brandschutzkennzeichnung zuverlässig.

Technische Informationen


Attribute
Modellfreccia direzionale 45°
Werkstofflaminiertes polyester (b-7541)
Länge200 mm
Höhe200 mm
Breite200 mm
Bauformquadratisch
4,54 exkl. MwSt.
/ Stück
5,40 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage