BRADY 828392 ISO Sicherheitskennzeichnung - Warnung vor Flurförderzeugen
Sicherheitskennzeichnung
Siehe technische InformationenReferenzen
Brady:828392
Rubix:2310042
Hersteller:828392
EAN:0754473273200


Technische Zusammenfassung
| Modell | avvertenza: carrelli elevatori e altri veicoli industriali |
|---|---|
| Werkstoff | laminiertes polyester |
Produktdetails : BRADY 828392 ISO Sicherheitskennzeichnung - Warnung vor Flurförderzeugen
Der selbstklebende Hinweis mit der Referenz 828392 von Brady ermöglicht eine sofortige visuelle Kennzeichnung von Bereichen, in denen Gabelstapler und andere industrielle Fahrzeuge verkehren. Er ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet und haftet zuverlässig auf zahlreichen Materialien.
Eigenschaften:
Dieser selbstklebende Hinweis ist für die Sicherheitskennzeichnung und die Kennzeichnung von Anlagen konzipiert. Das laminierte Polyester-Trägermaterial sorgt für eine hohe Druckstabilität sowie für eine dauerhafte Haftung des permanenten Acrylklebstoffs. Die glänzende Oberfläche erleichtert das Erkennen des W014-Piktogramms „Warnung vor Gabelstaplern und anderen industriellen Fahrzeugen“. Die dreieckige Form verstärkt die Wahrnehmung der Warnbotschaft, während der Schwarz-Gelb-Kontrast die Sichtbarkeit in unterschiedlichsten Umgebungen deutlich verbessert. Der Klebstoff eignet sich für die Anbringung auf vielen Materialien wie Schildern, Türen, Wänden usw.
Spezifikationen:
• Abmessungen: 200,00 mm (Basis des Dreiecks) × 173,00 mm (Höhe)
• Materialstärke: 0,099 mm
• Material: laminiertes Polyester (Brady Material B-7541)
• Klebstoff: permanenter Acrylklebstoff
• Geeignete Oberflächen: Edelstahl, Polypropylen, ABS, lackierte Oberflächen usw.
• Mindestanwendungstemperatur: 10 °C
• Einsatztemperaturbereich: von -40 °C bis 110 °C
• Farbe: schwarz auf gelb (RAL 1003)
• Oberfläche: glänzend (GL)
• Form: dreieckig
• PIC-Nummer: W014
• Piktogrammbeschreibung: schwarzer Gabelstapler auf gelbem Hintergrund
• Gute Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Reinigungsmittel
Normen:
• ISO 7010: gewährleistet die Konformität des Piktogramms mit internationalen visuellen Sicherheitsstandards und sorgt für eine schnelle Gefahrenerkennung
• REACH: frei von SVHC-Stoffen (besonders besorgniserregende Stoffe gemäß europäischer Verordnung)
Eigenschaften:
Dieser selbstklebende Hinweis ist für die Sicherheitskennzeichnung und die Kennzeichnung von Anlagen konzipiert. Das laminierte Polyester-Trägermaterial sorgt für eine hohe Druckstabilität sowie für eine dauerhafte Haftung des permanenten Acrylklebstoffs. Die glänzende Oberfläche erleichtert das Erkennen des W014-Piktogramms „Warnung vor Gabelstaplern und anderen industriellen Fahrzeugen“. Die dreieckige Form verstärkt die Wahrnehmung der Warnbotschaft, während der Schwarz-Gelb-Kontrast die Sichtbarkeit in unterschiedlichsten Umgebungen deutlich verbessert. Der Klebstoff eignet sich für die Anbringung auf vielen Materialien wie Schildern, Türen, Wänden usw.
Spezifikationen:
• Abmessungen: 200,00 mm (Basis des Dreiecks) × 173,00 mm (Höhe)
• Materialstärke: 0,099 mm
• Material: laminiertes Polyester (Brady Material B-7541)
• Klebstoff: permanenter Acrylklebstoff
• Geeignete Oberflächen: Edelstahl, Polypropylen, ABS, lackierte Oberflächen usw.
• Mindestanwendungstemperatur: 10 °C
• Einsatztemperaturbereich: von -40 °C bis 110 °C
• Farbe: schwarz auf gelb (RAL 1003)
• Oberfläche: glänzend (GL)
• Form: dreieckig
• PIC-Nummer: W014
• Piktogrammbeschreibung: schwarzer Gabelstapler auf gelbem Hintergrund
• Gute Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Reinigungsmittel
Normen:
• ISO 7010: gewährleistet die Konformität des Piktogramms mit internationalen visuellen Sicherheitsstandards und sorgt für eine schnelle Gefahrenerkennung
• REACH: frei von SVHC-Stoffen (besonders besorgniserregende Stoffe gemäß europäischer Verordnung)
Stärken
• Einfache Montage dank permanentem Acrylklebstoff
• Reduzierung von Fehlinterpretationen durch ISO-7010-konformes Piktogramm
• Verbesserte Sichtbarkeit durch hohen Schwarz-Gelb-Kontrast
• Langlebige Haftung und Stabilität dank laminiertem Polyester
• Vielseitig einsetzbar durch großen Temperaturbeständigkeitsbereich
• Reduzierung von Fehlinterpretationen durch ISO-7010-konformes Piktogramm
• Verbesserte Sichtbarkeit durch hohen Schwarz-Gelb-Kontrast
• Langlebige Haftung und Stabilität dank laminiertem Polyester
• Vielseitig einsetzbar durch großen Temperaturbeständigkeitsbereich
Anwendungen
Dieses Produkt ist geeignet für Bereiche mit Gabelstaplerverkehr und anderen industriellen Fahrzeugen. Ideal für Werkstätten, Lagerhallen, Logistikzonen oder Umschlagbereiche. Das selbstklebende Format ermöglicht eine einfache Anbringung auf Maschinen, Trennwänden oder baulichen Strukturen zur Anlagenkennzeichnung und Sicherheitsbeschilderung. Besonders geeignet für Umgebungen mit starken Temperaturschwankungen sowie für Anwendungen, die eine dauerhaft gut lesbare Sicherheitskennzeichnung erfordern.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | avvertenza: carrelli elevatori e altri veicoli industriali |
|---|---|
| Werkstoff | laminiertes polyester |
| Länge | 200 mm |
| Höhe | 0,099 mm |
| Breite | 173 mm |
| Bauform | dreieckig |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage