830019 ISO Sicherheitskennzeichnung - Warnung vor Einzugsgefahr
Sicherheitskennzeichnung
Siehe technische InformationenReferenzen
Brady:830019
Rubix:2846728
Hersteller:830019
EAN:0754473289577


Technische Zusammenfassung
| Modell | pericolo: rulli contro-rotanti |
|---|---|
| Werkstoff | laminiertes polyester |
Produktdetails : 830019 ISO Sicherheitskennzeichnung - Warnung vor Einzugsgefahr
Der Aufkleber Brady 830019 warnt gemäß ISO-Norm vor der Gefahr durch gegenläufige Walzen. Das dreieckige Schild aus laminiertem Polyester ist für Temperaturen von -40 °C bis 110 °C ausgelegt. Das schwarze Piktogramm W025 auf gelbem Hintergrund sorgt für eine sofortige Wahrnehmung in mechanischen Gefahrenbereichen.
Eigenschaften:
Der Brady Aufkleber ist dreieckig ausgeführt und zeigt das Symbol W025 für gegenläufige Walzen. Das Polyestermaterial ist mit einer transparenten Schutzlaminierung versehen, die den Druck vor Abrieb und chemischen Einflüssen schützt. Der permanente Acrylklebstoff gewährleistet eine dauerhafte Haftung auf Edelstahl, Polypropylen, ABS und pulverbeschichteten Oberflächen. Die glänzende Oberfläche sorgt für eine optimale Lesbarkeit der Sicherheitskennzeichnung. Die Trägerfolie enthält drei Aufkleber und ermöglicht so den gleichzeitigen Einsatz an mehreren Maschinen. Das Material eignet sich zur Gefahrenkommunikation und zur Kennzeichnung von Anlagen in Umgebungen mit starken Temperaturschwankungen.
Spezifikationen:
• Referenz: 830019
• Form: Dreieck
• Abmessungen: 100,00 mm (Basis) × 87,00 mm (Höhe)
• Material: laminiertes Polyester mit transparenter Polyester-Schutzfolie
• Brady Materialnummer: B-7541
• Dicke: 0,099 mm (nur Substrat)
• Gesamtdicke mit Klebstoff: 0,120 mm
• Farbe: schwarz auf gelb (RAL 10003)
• Klebstoff: permanenter Acrylkleber
• Oberfläche: glänzend
• Mindestverarbeitungstemperatur: 10 °C
• Einsatztemperaturbereich: -40 °C bis 110 °C
• Schildtyp: Warnzeichen
• Beschreibung des Piktogramms: Gefahr durch gegenläufige Walzen
• PIC-Nummer: W025
• REACH-Status: Das Produkt enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC)
Normen:
Das Schild entspricht der Norm ISO 7010. Diese internationale Norm definiert Sicherheitszeichen zur Unfall- und Gesundheitsprävention. Sie gewährleistet eine einheitliche, sprachunabhängige Verständlichkeit der Sicherheitspiktogramme und ermöglicht deren sofortige Erkennung in allen industriellen Umgebungen.
Eigenschaften:
Der Brady Aufkleber ist dreieckig ausgeführt und zeigt das Symbol W025 für gegenläufige Walzen. Das Polyestermaterial ist mit einer transparenten Schutzlaminierung versehen, die den Druck vor Abrieb und chemischen Einflüssen schützt. Der permanente Acrylklebstoff gewährleistet eine dauerhafte Haftung auf Edelstahl, Polypropylen, ABS und pulverbeschichteten Oberflächen. Die glänzende Oberfläche sorgt für eine optimale Lesbarkeit der Sicherheitskennzeichnung. Die Trägerfolie enthält drei Aufkleber und ermöglicht so den gleichzeitigen Einsatz an mehreren Maschinen. Das Material eignet sich zur Gefahrenkommunikation und zur Kennzeichnung von Anlagen in Umgebungen mit starken Temperaturschwankungen.
Spezifikationen:
• Referenz: 830019
• Form: Dreieck
• Abmessungen: 100,00 mm (Basis) × 87,00 mm (Höhe)
• Material: laminiertes Polyester mit transparenter Polyester-Schutzfolie
• Brady Materialnummer: B-7541
• Dicke: 0,099 mm (nur Substrat)
• Gesamtdicke mit Klebstoff: 0,120 mm
• Farbe: schwarz auf gelb (RAL 10003)
• Klebstoff: permanenter Acrylkleber
• Oberfläche: glänzend
• Mindestverarbeitungstemperatur: 10 °C
• Einsatztemperaturbereich: -40 °C bis 110 °C
• Schildtyp: Warnzeichen
• Beschreibung des Piktogramms: Gefahr durch gegenläufige Walzen
• PIC-Nummer: W025
• REACH-Status: Das Produkt enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC)
Normen:
Das Schild entspricht der Norm ISO 7010. Diese internationale Norm definiert Sicherheitszeichen zur Unfall- und Gesundheitsprävention. Sie gewährleistet eine einheitliche, sprachunabhängige Verständlichkeit der Sicherheitspiktogramme und ermöglicht deren sofortige Erkennung in allen industriellen Umgebungen.
Stärken
• Verstärkte Haftung auf niederenergetischen Oberflächen wie Polypropylen und ABS, wodurch das Ablösen minimiert wird
• Erweiterte Temperaturbeständigkeit für den zuverlässigen Einsatz in kalten und heißen Umgebungen ohne Beeinträchtigung der Sichtbarkeit
• Transparente Schutzlaminierung zum Schutz des Drucks vor Abrieb, Chemikalien und UV-Strahlung
• ISO-konformes Dreiecksformat für eine schnelle Erkennung der Warnart
• Verpackungseinheit mit drei Aufklebern zur gleichzeitigen Ausstattung mehrerer Maschinen oder Bereiche
• Erweiterte Temperaturbeständigkeit für den zuverlässigen Einsatz in kalten und heißen Umgebungen ohne Beeinträchtigung der Sichtbarkeit
• Transparente Schutzlaminierung zum Schutz des Drucks vor Abrieb, Chemikalien und UV-Strahlung
• ISO-konformes Dreiecksformat für eine schnelle Erkennung der Warnart
• Verpackungseinheit mit drei Aufklebern zur gleichzeitigen Ausstattung mehrerer Maschinen oder Bereiche
Anwendungen
Der Brady Aufkleber 830019 wird hauptsächlich zur Sicherheitskennzeichnung an Industriemaschinen mit gegenläufigen Walzen eingesetzt. Er findet Anwendung in der Druckindustrie, Papierverarbeitung, Textilindustrie, Metallverarbeitung sowie in der Lebensmittelindustrie. Wartungs- und HSEQ-Verantwortliche bringen ihn in unmittelbarer Nähe von Quetschstellen an, um Bediener gezielt zu warnen. Dank der guten Haftung auf verschiedenen Oberflächen wie Metall, Kunststoff und pulverbeschichteten Materialien kann der Aufkleber direkt an Maschinenrahmen, Schutzabdeckungen oder Schaltschränken angebracht werden.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | pericolo: rulli contro-rotanti |
|---|---|
| Werkstoff | laminiertes polyester |
| Länge | 100 mm |
| Breite | 87 mm |
| Bauform | dreieck |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,16 € exkl. MwSt.
/ Packung
10,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage