819018 ISO Sicherheitskennzeichnung - Sicherheitsschuhe tragen
Sicherheitskennzeichnung
Siehe technische InformationenReferenzen
Brady:819018
Rubix:2846725
Hersteller:819018
EAN:0754473158439

Produktdetails : 819018 ISO Sicherheitskennzeichnung - Sicherheitsschuhe tragen
Das selbstklebende ISO-Sicherheitszeichen von Brady „Sicherheitsschuhe vorgeschrieben“ besteht aus laminiertem Polyester und zeigt ein weißes Piktogramm auf blauem Hintergrund gemäß ISO 7010. Es dient zur klaren Kennzeichnung der Pflicht zum Tragen von Sicherheitsschuhen in Bereichen, in denen diese Vorgabe sichtbar kommuniziert werden muss.
Eigenschaften:
Das ISO-Sicherheitszeichen Brady „Sicherheitsschuhe vorgeschrieben“ weist eindeutig auf die Tragepflicht von Sicherheitsschuhen in definierten Arbeitszonen hin. Die runde Form sowie die Farbgebung Weiß auf Blau entsprechen den geltenden Merkmalen von Gebotszeichen. Das laminierte Polyester sorgt für eine glänzende, widerstandsfähige Oberfläche, während der Acrylatklebstoff eine dauerhafte Haftung auf geeigneten Untergründen gewährleistet, darunter Edelstahl, Polypropylen, ABS (glatt oder strukturiert) sowie pulverbeschichtete Oberflächen.
Spezifikationen:
• Durchmesser: 315,00 mm
• Material: laminiertes Polyester
• Materialstärke: 0,099 mm
• Farbe: Weiß auf Blau
• Form: rund
• Schildtyp: Gebotszeichen
• Verpackungseinheit: 1 Schild / Karte
• Piktogramm: Sicherheitsschuhe vorgeschrieben
• Mindestverarbeitungstemperatur: 10 °C
• Einsatztemperatur: −40 °C bis +110 °C
• Klebstoff: Acrylat
• Oberfläche: glänzend
Normen:
• ISO 7010: Norm für standardisierte Sicherheits- und Gebotspiktogramme zur einheitlichen Kennzeichnung in Industrieanlagen
• UNSPSC 55121606: Klassifizierung zur eindeutigen Zuordnung als Sicherheitskennzeichen
• REACH SVHC – konform: keine besonders besorgniserregenden Stoffe gemäß Kandidatenliste vom 23. Januar 2024
Eigenschaften:
Das ISO-Sicherheitszeichen Brady „Sicherheitsschuhe vorgeschrieben“ weist eindeutig auf die Tragepflicht von Sicherheitsschuhen in definierten Arbeitszonen hin. Die runde Form sowie die Farbgebung Weiß auf Blau entsprechen den geltenden Merkmalen von Gebotszeichen. Das laminierte Polyester sorgt für eine glänzende, widerstandsfähige Oberfläche, während der Acrylatklebstoff eine dauerhafte Haftung auf geeigneten Untergründen gewährleistet, darunter Edelstahl, Polypropylen, ABS (glatt oder strukturiert) sowie pulverbeschichtete Oberflächen.
Spezifikationen:
• Durchmesser: 315,00 mm
• Material: laminiertes Polyester
• Materialstärke: 0,099 mm
• Farbe: Weiß auf Blau
• Form: rund
• Schildtyp: Gebotszeichen
• Verpackungseinheit: 1 Schild / Karte
• Piktogramm: Sicherheitsschuhe vorgeschrieben
• Mindestverarbeitungstemperatur: 10 °C
• Einsatztemperatur: −40 °C bis +110 °C
• Klebstoff: Acrylat
• Oberfläche: glänzend
Normen:
• ISO 7010: Norm für standardisierte Sicherheits- und Gebotspiktogramme zur einheitlichen Kennzeichnung in Industrieanlagen
• UNSPSC 55121606: Klassifizierung zur eindeutigen Zuordnung als Sicherheitskennzeichen
• REACH SVHC – konform: keine besonders besorgniserregenden Stoffe gemäß Kandidatenliste vom 23. Januar 2024
Stärken
• Hohe Sichtbarkeit durch starken Kontrast Weiß auf Blau
• Zuverlässige und permanente Befestigung dank Acrylklebstoff
• Hohe Beständigkeit durch laminiertes Polyester
• Einheitliche Sicherheitskennzeichnung durch genormtes Piktogramm
• Geeignet für den Einsatz bei wechselnden Temperaturen
• Zuverlässige und permanente Befestigung dank Acrylklebstoff
• Hohe Beständigkeit durch laminiertes Polyester
• Einheitliche Sicherheitskennzeichnung durch genormtes Piktogramm
• Geeignet für den Einsatz bei wechselnden Temperaturen
Anwendungen
Dieses Gebotszeichen eignet sich für zahlreiche industrielle Umgebungen, in denen der Personenverkehr eine klare Regelung der persönlichen Schutzausrüstung erfordert. Es wird in Werkstätten, Logistikbereichen, Produktionslinien und Wartungszonen eingesetzt, um Bewegungsflüsse zu strukturieren und Sicherheitsvorschriften dauerhaft sichtbar zu machen. Fachkräfte aus Instandhaltung, Fertigung, Verpackung oder Qualitätskontrolle nutzen das Schild im Rahmen betrieblicher Präventions- und Arbeitsschutzkonzepte. Auch in Technikräumen, Betriebsräumen oder Lagerbereichen ist die Anbringung sinnvoll, wenn PSA-Vorgaben standortweit einheitlich und gut erkennbar kommuniziert werden sollen.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | rund |
|---|---|
| Werkstoff | laminiertes polyester |
| Durchmesser | 315 mm |
| Bauform | rund |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
