819171 ISO Sicherheitskennzeichnung - Schutzhandschuhe benutzen
Sicherheitskennzeichnung
Siehe technische InformationenReferenzen
Brady:819171
Rubix:2846724
Hersteller:819171
EAN:0754473159962

Produktdetails : 819171 ISO Sicherheitskennzeichnung - Schutzhandschuhe benutzen
Das Sicherheitskennzeichen „Schutzhandschuhe tragen – ISO Brady“ aus rigidem Polypropylen gewährleistet eine klare, dauerhafte Kennzeichnung von Bereichen, in denen das Tragen von Schutzhandschuhen vorgeschrieben ist. Die runde Form sowie der hohe Kontrast Weiß auf Blau sorgen für eine schnelle und eindeutige Erkennbarkeit der Sicherheitsbotschaft in unterschiedlichsten industriellen Umgebungen.
Eigenschaften:
Das ISO-Brady-Sicherheitskennzeichen verwendet das Piktogramm M009 zur eindeutigen Anzeige der Handschuhpflicht in definierten Arbeitsbereichen. Die Polypropylenoberfläche mit transparenter Polyesterbeschichtung reduziert Abnutzung durch häufige Handhabung und bietet eine hohe Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung, Feuchtigkeit sowie zahlreichen Chemikalien. Die runde Ausführung und der normgerechte Farbkontrast Weiß auf Blau entsprechen den ISO-Vorgaben und erleichtern die schnelle visuelle Identifikation. Durch den Verzicht auf Vorbohrungen kann die Befestigungsart flexibel an die jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden.
Spezifikationen:
• Durchmesser: 315 mm
• Stärke: 1,55 mm
• Material: Polypropylen
• Brady-Materialnummer: B-7527
• Einsatztemperatur max.: +120 °C
• Einsatztemperatur min.: −40 °C
• Form: rund
• Farbe: Weiß auf Blau
Normen:
• ISO 7010: definiert standardisierte Sicherheitszeichen zur einheitlichen Kennzeichnung in Industrieanlagen
• UNSPSC 55121704: Klassifizierung für Hinweis- und Sicherheitskennzeichen
• REACH SVHC: konform – enthält keine Stoffe der Kandidatenliste (Stand: 23. Januar 2024)
Eigenschaften:
Das ISO-Brady-Sicherheitskennzeichen verwendet das Piktogramm M009 zur eindeutigen Anzeige der Handschuhpflicht in definierten Arbeitsbereichen. Die Polypropylenoberfläche mit transparenter Polyesterbeschichtung reduziert Abnutzung durch häufige Handhabung und bietet eine hohe Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung, Feuchtigkeit sowie zahlreichen Chemikalien. Die runde Ausführung und der normgerechte Farbkontrast Weiß auf Blau entsprechen den ISO-Vorgaben und erleichtern die schnelle visuelle Identifikation. Durch den Verzicht auf Vorbohrungen kann die Befestigungsart flexibel an die jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden.
Spezifikationen:
• Durchmesser: 315 mm
• Stärke: 1,55 mm
• Material: Polypropylen
• Brady-Materialnummer: B-7527
• Einsatztemperatur max.: +120 °C
• Einsatztemperatur min.: −40 °C
• Form: rund
• Farbe: Weiß auf Blau
Normen:
• ISO 7010: definiert standardisierte Sicherheitszeichen zur einheitlichen Kennzeichnung in Industrieanlagen
• UNSPSC 55121704: Klassifizierung für Hinweis- und Sicherheitskennzeichen
• REACH SVHC: konform – enthält keine Stoffe der Kandidatenliste (Stand: 23. Januar 2024)
Stärken
• Hohe Beständigkeit in unterschiedlichen Industrieumgebungen dank Material B-7527
• Einfache Montage in Produktions- und Betriebsstätten
• Einheitliche Optik gemäß ISO-Standard für schnelle Wiedererkennung
• Geeignet für einen breiten Temperaturbereich und vielseitige Einsatzbereiche
• Einfache Montage in Produktions- und Betriebsstätten
• Einheitliche Optik gemäß ISO-Standard für schnelle Wiedererkennung
• Geeignet für einen breiten Temperaturbereich und vielseitige Einsatzbereiche
Anwendungen
Dieses Sicherheitskennzeichen wird zur Absicherung von Arbeitsplätzen mit mechanischen, chemischen oder thermischen Gefährdungen eingesetzt, beispielsweise in Produktionsbetrieben, Logistikzentren oder technischen Anlagen.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | cerchio |
|---|---|
| Werkstoff | polypropylen |
| Durchmesser | 315 mm |
| Bauform | rund |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
