GN5337.8-55-M8 Sicherheits-Sterngriff, Kunststoff

Sicherheits-Sterngriffe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 5337.8-55-M8
Rubix:128822
Hersteller:GN 5337.8-55-M8
EAN:4045525463714
GN5337.8-55-M8 Sicherheits-Sterngriff Elesa

Technische Zusammenfassung

Länge33 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN5337.8-55-M8 Sicherheits-Sterngriff, Kunststoff


Sicherheits-Sterngriffe GN 5337.8, verhindern das Lösen durch unbefugte Personen. Die Form des Steckschlitzes (entspricht dem Steckprofil des Schlüssels) erschwert das Eindringen von Fremdkörpern. Der Sicherheits-Sterngriff kann auch im Außenbereich eingesetzt werden. Der Schlüssel Form CSN kann umgelegt werden, damit das Lösen oder Spannen bei gestecktem Schlüssel weniger behindert wid.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht38 g
Länge33 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser55 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode83017000
6,21 exkl. MwSt.
/ Stück
7,39 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

Länge