DIN6336-AL-50-M10-D-PL Sterngriff mit Gewinde-Durchloch, Aluminium poliert
Sterngriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6336-AL-50-M10-D-PL
Rubix:92858
Hersteller:DIN 6336-AL-50-M10-D-PL
EAN:4045525333956





Produktdetails : DIN6336-AL-50-M10-D-PL Sterngriff mit Gewinde-Durchloch, Aluminium poliert
Sterngriffe, Aluminium
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 59 g |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 50 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
