DIN6337-80-B10-L Kugelgriff schräg mit Bohrung, Stahl brüniert

Kugelgriff Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:DIN 6337-80-B10-L
Rubix:152198
Hersteller:DIN 6337-80-B10-L
EAN:4045525342705
DIN6337-80-B10-L Kugelgriff schräg

Technische Zusammenfassung

Länge80 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN6337-80-B10-L Kugelgriff schräg mit Bohrung, Stahl brüniert


Das amtliche Normblatt sieht noch die Größe 200 - M24 / B24 vor.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht53 g
Länge80 mm
Material/VerarbeitungStahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879059
7,29 exkl. MwSt.
/ Stück
8,68 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Länge