Griff Kipp K1089.44006X30, Länge: 30 mm

Kreuzgriffe mit Außengewinde

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Kipp:K1089.44006X30
Rubix:3742881
EAN:4059245222087
KREUZGRIFF FORM L, D1=40, D5=M6x30
Technische Zusammenfassung
Länge30 mm
Material/Verarbeitungplastik
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : K1089.44006X30 Kreuzgriff, Form:L, Thermoplast


Werkstoff: Thermoplast glasfaserverstärkt. Gewindebuchse Messing. Gewindebolzen Stahl.Ausführung: Griff schwarz. Gewindebolzen verzinkt.Bestellbeispiel: K1089.43205X30 (Länge L mit angeben)

Technische Informationen


Attribute
Länge30 mm
Material/Verarbeitungplastik
HerkunftslandDE
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,90 exkl. MwSt.
/ Stück
1,07 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

Wählen Sie Varianten (30)