GN312-28-M12-20-E Sicherheits-Spannhebel, schräg, Einrasten durch Drücken
Sicherheits- Spannhebel, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 312-28-M12-20-E
Rubix:353676
Hersteller:GN 312-28-M12-20-E
EAN:4045525169982






Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 28 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 20 mm |
Produktdetails : GN312-28-M12-20-E Sicherheits-Spannhebel, schräg, Einrasten durch Drücken
Sicherheits-Spannhebel GN 312 werden eingesetzt, wenn ein versehentliches, unbedachtes Lösen oder Verstellen zu Unfällen führen kann. Unbetätigt ist der Hebel nicht mit dem Gewindeeinsatz verbunden, d. h. der Spannhebel lässt sich leichtgängig drehen. Erst durch Niederdrücken der Hebelnabe rasten die beiden Kerbverzahnungen ein, sodass gelöst oder gespannt werden kann. Nach dem ,,Loslassen’’ wird die Verbindung durch Federkraft wieder gelöst.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 299 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 28 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 20 mm |
| Höhe | 53 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen